GRAINGER ARCH-BK-6-52-S 護柱蓋,直徑 6 英吋 | CP7RNR 3KZR3

GRAINGER ARCH-BK-6-52-S 護柱蓋,直徑 6 英寸

有現貨
貨號: CP7RNR 型號:ARCH-BK-6-52-S交叉參考:3KZR3

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$4,495 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目繫船柱蓋

送貨信息:

船重(kg) 5.85
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
GRAINGER CINC-YL-10-52-S 護柱蓋,直徑 10 英吋 | CP7RNL 3KZU3 CINC-YL-10-52-S新台幣7,026元
GRAINGER 3507W 護柱蓋,直徑 10-7/8 英吋 | CR3BYF 12L124 3507W新台幣6,394元
GRAINGER 3507R 護柱蓋,直徑 10-7/8 英吋 | CR3BYG 12L123 3507R新台幣6,258元
GRAINGER 3507N 護柱蓋,直徑 10-7/8 英吋 | CR3BYH 12L125 3507N新台幣6,326元
GRAINGER CL1385DD 護柱蓋,直徑 4 英吋 | CR3BYJ 12L109 CL1385DD新台幣2,068元
GRAINGER CL1385F 護柱蓋,直徑 4 英吋 | CP7RNM 4GRE8 CL1385F新台幣1,939元
GRAINGER CL1385D 護柱蓋,直徑 4 英吋 | CP7RNN 4GRE5 CL1385D新台幣2,216元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER ARCH-BK-6-52-S 護柱蓋,直徑 6 英寸
新台幣4,495元 /單元