B08307.050.0600 | 馬車螺栓 1/2-13 6 英吋低碳鋼鍍鋅,80 個裝 | 32tj94 | XNUMXtjXNUMX Raptor Supplies 台灣
GRAINGER B08307.050.0600 Carriage Bolt 1/2-13 6 Inch Low Carbon Steel Galvanised, 80PK | AG3BHE 32TJ94

GRAINGER B08307.050.0600 馬車螺栓 1/2-13 6 英寸低碳鋼鍍鋅,80PK

有現貨
貨號:AG3BHE 型號:B08307.050.0600交叉編號:32TJ94

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$3,567 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目馬車螺栓
鑽頭尺寸1機構/ 2“
熱浸鍍鋅
A
頭戴1.032至1.094“
頭高0.25至0.27“
頭型圓形
總長:6"
材料低碳鋼
方形高度0.25至0.281“
方形寬度0.492至0.515“
拉伸強度60,000 PSI
螺紋尺寸1 / 2-13

送貨信息:

船重(kg) 11.27
船高(厘米)2.54
船長(厘米)32.99
船寬(厘米)17.2
HS代碼7318152055

產品詳細說明:

  • 頸部類型(方領)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER B08307.050.0600 馬車螺栓 1/2-13 6 英寸低碳鋼鍍鋅,80PK
新台幣3,567元 /盒