項目 | 高架手推車 |
可調增量 | 1" |
每層容量 | 150磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 1" |
中底架距離 | 11“ |
貨架之間的距離 | 24“ |
上層和中層之間的距離 | 11“ |
電器類 | 沒有 |
包括手柄 | 是 |
腿色 | 銀色 |
腳材料 | 鍍鉻 |
唇高 | 2.75“ |
負載能力 | 400磅。 |
非標 | 沒有 |
貨架數量 | 3 |
總長度 | 39.5“ |
總寬度 | 27“ |
架子顏色 | 藍色 |
貨架長度 | 36“ |
架子材質 | 高密度聚乙烯 |
貨架樣式 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 26“ |
船重(kg) | 23.27 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 73.66 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 上層和中層之間的距離 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 完 | 測量 | 手柄高度 | 腳材料 | 唇高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅特萊 | 13“ | 75磅。 | 4" | - | - | - | 鋁 | 1" | 新台幣7,122元 | ||
LDO-243639-2-5PO-95 | - | 700磅。 | 5" | 粉末塗層 | 14 | 39.625“ | - | 1.5“ | 新台幣18,601元 | ||
TBST-1941 | - | 300磅。 | 5" | 鋁 | 12 | 48“ | - | - | 新台幣34,067元 | ||
LDO-183039-2-5PO-95 | - | 700磅。 | 5" | 粉末塗層 | 14 | 39.625“ | - | 1.5“ | 新台幣16,305元 |