項目 | 碟形彈簧 |
計算的載荷@單位(磅) | 11717N |
撓度@載荷 | 0.67mm |
完 | 磷酸鹽 |
載荷@撓度(磅) | 6968N |
材料 | Chrome瀏覽器 |
最高 外直徑。 | 1.575“ |
最小 內部Dia。 | 0.803“ |
總高度 | 3.15mm |
厚度 | 2.25mm |
類別 | 公製碟形彈簧 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
產品 | 型號 | 最高 外直徑。 | 撓度@載荷 | 完 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 厚度 | 類別 | 孔尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0750056S | 0.75“ | 0.007“ | 樸素 | 0.38“ | 0.07“ | 0.056“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 0.75 | 15 | 新台幣1,422元 | ||
B12500620S | 1.25“ | 0.024“ | 樸素 | 0.532“ | 0.092“ | 0.062“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 1.25 | 10 | 新台幣1,864元 | ||
B2000097S | 2" | 0.024“ | 樸素 | 1" | 0.145“ | 0.097“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 2 | 10 | 新台幣6,041元 | ||
BD015080 | 0.591“ | 0.3mm | 磷酸鹽 | 0.323“ | 1.2mm | 0.8 mm | 公製碟形彈簧 | - | 25 | 新台幣1,137元 | ||
BC1000043S | 1.001“ | 0.043“ | 樸素 | 0.505“ | 0.1“ | 0.043“ | 三葉草圓頂 | 1 | 5 | 新台幣1,950元 | ||
M36300.084.0004 | 4.2mm | - | 樸素 | 8mm | 0.6mm | 0.4mm | A(重) | - | 50 | 新台幣110元 | ||
M36300.105.0005 | 5.2mm | - | 樸素 | 10mm | 0.75mm | 0.5 mm | A(重) | - | 50 | 新台幣146元 |