項目 | 腳輪 |
車軸直徑 | 3機構/ 4“ |
孔直徑。 | 2" |
腳輪額定載荷範圍 | 中型 |
腳輪溫度 可用範圍 | 沒有 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 87邵氏A |
輪轂長度 | 3.25“ |
額定負載 | 2300磅。 |
非標 | 是 |
替代 | 36HW71, 36HW72 |
耐 | 水、油、化學品和大多數酸 |
扳手襯套 | 包含 |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 橙色 |
輪徑 | 6" |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 4.46 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 21.08 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 硬度計 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 輪轂長度 | 額定負載 | 非標 | 耐 | 扳手襯套 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063 紐約03 | 80邵氏D | 25機構/ 64“ | 中型 | 1.187“ | 260磅。 | 是 | 油、脂肪、鹼、肥皂 | 不包括 | 新台幣144元 | ||
FSR-0625-12 | - | 3機構/ 4“ | 重負 | 3.5“ | 5000磅。 | 沒有 | 化學品、大多數酸、油、水 | 包含 | 新台幣6,215元 | ||
400K33 | 95邵氏A | 5機構/ 16“ | 輕中型 | 1.625“ | 350磅。 | 是 | 化學品、大多數酸、油、水 | 不包括 | 新台幣558元 | ||
400K85 | 65邵氏D | 25機構/ 64“ | 輕中型 | 1 9機構/ 16“ | 300磅。 | 是 | 化學品、大多數酸、油、水 | 包含 | 新台幣206元 | ||
P-NMB-060X030 / 075K | 80邵氏D | 3機構/ 4“ | 額外的超級任務 | 3.5“ | 7200磅。 | 是 | 化學品、石油、水 | 包含 | 新台幣4,776元 | ||
P-NMB-100X030 / 075K | 80邵氏D | 3機構/ 4“ | 額外的超級任務 | 3.5“ | 7200磅。 | 是 | 化學品、石油、水 | 包含 | 新台幣16,141元 | ||
P-NMB-080X020 / 050K | 80邵氏D | 1機構/ 2“ | 重負 | 2.437“ | 3000磅。 | 是 | 化學品、石油、水 | 包含 | 新台幣4,677元 |