項目 | 運輸鼓 |
塞孔直徑 | 2“ NPT x 3/4”接頭 |
封閉類型 | 頭緊 |
塗層 | 防銹劑 |
顏色 | 黑色 |
封面顏色 | 白色 |
鼓材質 | 鐵件 |
墊片材料 | 我們的乳膠 |
測量 | 18/20/18 |
頭型 | 閉頭 |
內部Dia。 | 22.5“ |
負載能力 | 733磅。 |
材料厚度 | 1.2 / 0.9 / 1.2mm |
外直徑。 | 24“ |
總高度 | 36“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級流動性 | 1A1 / X1.6 / 300 |
聯合國評級穩固 | 1A1 / X1.2 / 300 |
容積 | 55加侖 |
船重(kg) | 18 |
產品 | 型號 | 封閉類型 | 塗層 | 測量 | 頭型 | 負載能力 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5668L | 槓桿鎖環 | - | - | 開頭 | 458磅。 | 23.5“ | 34.25“ | 新台幣10,149元 | ||
DRTL55-1209 | 頭緊 | 環氧酚醛 | 18/20/18 | 閉頭 | 733磅。 | 24“ | 36“ | 新台幣9,212元 | ||
DRTU55-999 | 頭緊 | 防銹劑 | 20/20/20 | 閉頭 | 832磅。 | 23“ | 34.75“ | 新台幣8,719元 | ||
DRTU55-1212 | 頭緊 | 防銹劑 | 18 | 閉頭 | 824磅。 | 24“ | 36“ | 新台幣9,592元 |