項目 | 平板車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 13.25“ |
甲板長度 | 43 15機構/ 16“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 12“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 3000磅。 |
總高度 | 48“ |
總長度 | 43 15機構/ 16“ |
總寬度 | 20 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 46.1 |
產品 | 型號 | 負載能力 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 腳輪類型 | 甲板高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2460-6MR-95 | 2000磅。 | 6" | 模製橡膠 | 45“ | 63 5機構/ 16“ | 24“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 9 1機構/ 16“ | 新台幣57,408元 | ||
DT-3048-8MR-95 | 3000磅。 | 8" | 模製橡膠 | 48“ | 52“ | 30“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 13.25“ | 新台幣26,480元 | ||
DT-2448-8PU-95 | 3000磅。 | 8" | 聚氨酯 | 48“ | 49.75“ | 23.5“ | (4)旋轉 | 13.25“ | 新台幣24,556元 | ||
DT-3048-8MR4SW-95 | 3000磅。 | 8" | 模製橡膠 | 48“ | 52“ | 30“ | (4)旋轉 | 13.25“ | 新台幣27,399元 |