項目 | 直流電極 |
AWS分類 | E320LR |
容器尺寸 | 5磅。 |
集裝箱類型 | 管 |
直徑 | 3機構/ 32“ |
總長: | 12“ |
材料 | 不銹鋼 |
拉伸強度 | 75,000 PSI |
船重(kg) | 2.33 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8311100000 |
型號 | 容器尺寸 | 直徑 | 總長: | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E309L-116-05 | 5磅。 | 1機構/ 16“ | 14“ | 75,000 PSI | 新台幣3,485元 | |
E310-125,05 | 5磅。 | 1機構/ 8“ | 14“ | 80,000 PSI | 新台幣3,672元 | |
E310-332,05 | 5磅。 | 3機構/ 32“ | 14“ | 80,000 PSI | 新台幣3,788元 | |
E310-532,05 | 5磅。 | 5機構/ 32“ | 14“ | 80,000 PSI | 新台幣3,672元 | |
E312-125,05 | 5磅。 | 1機構/ 8“ | 14“ | 95,000 PSI | 新台幣2,913元 | |
E312-332,05 | 5磅。 | 3機構/ 32“ | 14“ | 95,000 PSI | 新台幣3,306元 | |
E312-532,05 | 5磅。 | 5機構/ 32“ | 14“ | 95,000 PSI | 新台幣2,913元 |