扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER E6013-532-01 焊條 5/32 英寸直徑 1 磅 | AF7FRV 20YD21

GRAINGER E6013-532-01 焊接電極 5/32 英寸直徑 1lb

有現貨
貨號:AF7FRV 型號:E6013-532-01交叉編號:20YD21

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$266 /單元
本產品只能以4的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電焊條
AWS分類E6013
容器尺寸1磅。
集裝箱類型
直徑5機構/ 32“
總長:14“
材料碳素鋼
拉伸強度60,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)2.54
HS代碼8311100000

產品型號

產品型號容器尺寸集裝箱類型直徑總長:材料拉伸強度價錢
GRAINGER E7014-564-40 焊條 5/64 英寸直徑 40 磅 | AF7FMC 20YD40 E7014-564,4040磅。紙板5機構/ 64“14“碳素鋼70,000 PSI新台幣6,638元
GRAINGER E7018-125-01 焊接電極 1/8 英寸直徑 1 磅 | AF7FMD 20YD41 E7018-125,011磅。1機構/ 8“14“碳素鋼70,000 PSI新台幣283元
GRAINGER E7018-125-05P 焊接電極 1/8 英寸直徑 5 磅 | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5磅。1機構/ 8“14“碳素鋼70,000 PSI新台幣851元
GRAINGER E7018-316-50 焊接電極 3/16 英寸直徑 50 磅 | AF7FMF 20YD43 E7018-316,5050磅。可以3機構/ 16“14“碳素鋼70,000 PSI新台幣8,079元
GRAINGER E7018-332-01 焊條 3/32 英寸直徑 1 磅 | AF7FMG 20YD44 E7018-332,011磅。3機構/ 32“14“碳素鋼70,000 PSI新台幣288元
GRAINGER E7018-332-05P 焊條 3/32 英寸直徑 5 磅 | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5磅。3機構/ 32“14“碳素鋼70,000 PSI新台幣872元
GRAINGER E7018-532-01 焊條 5/32 英寸直徑 1 磅 | AF7FMJ 20YD46 E7018-532,011磅。5機構/ 32“14“碳素鋼70,000 PSI新台幣283元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER E6013-532-01 焊接電極 5/32 英寸直徑 1lb
新台幣266元 /單元