項目 | 氬弧焊條 |
AWS分類 | ER70S6 |
容器尺寸 | 1磅。 |
集裝箱類型 | 管 |
直徑 | 3機構/ 32“ |
總長: | 36''" |
材料 | 碳素鋼 |
拉伸強度 | 77,000 PSI |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7229200000 |
型號 | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A2-094-01T | 工具鋼 | - | 新台幣2,275元 | |
ERNI55-094-01T | 鎳 | 58,000 PSI | 新台幣3,340元 | |
H12-094-01T | 工具鋼 | - | 新台幣2,434元 | |
H13-094-01T | 工具鋼 | - | 新台幣2,303元 | |
M2-094-01T | 工具鋼 | - | 新台幣3,794元 | |
S7-094-01T | 工具鋼 | - | 新台幣2,735元 |