項目 | 拉壓插入工具 |
空氣入口 | 102 PSI |
每筆CFM | 0.21 |
結構 | 鋁 |
直徑 | 4 21機構/ 64“ |
責任 | 工業 |
身高 | 10 29機構/ 64“ |
插入尺寸 | 6-32 to 3/8-16 |
總長: | 10 15機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 101.5 PSI |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
拉力 | 5000磅。 |
行程 | 0.275“ |
工具重量 | 4.2磅。 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8467195090 |