項目 | 輪 |
軸承類型 | 精密球 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鐵 |
硬度 | 92邵氏A |
輪轂長度 | 3 1機構/ 2“ |
額定負載 | 3520磅。 |
非標 | 是 |
工作溫度 範圍 | -20至160度 F |
輪轂顏色 | 褐色 |
輪徑 | 7 7機構/ 8“ |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 7.07 |
原產地 | 德國 |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 軸承類型 | 核心顏色 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 核心材料 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400K38 | -58至167度 F | 滾筒 | 黑色 | 黑色 | 8" | 我們的乳膠 | 2" | 鐵 | 1 | 新台幣1,108元 | ||
400K89 | -45至180度 F | 滾筒 | 灰色 | 灰色 | 6" | 聚氨酯 | 2" | 塑料 | 1 | 新台幣516元 | ||
402M58 | -20至120度 F | 精密球 | 灰色 | 灰色 | 3" | 聚氨酯 | 1.25“ | 塑料 | 1 | 新台幣309元 | ||
416P25 | -40至175度 F | 滾筒 | 灰色 | 灰色 | 8" | 聚氨酯 | 2" | 塑料 | 1 | 新台幣611元 | ||
423J16 | -50至200度 F | 滾筒 | 灰色 | 湖水綠 | 4" | 聚氨酯 | 2" | 鐵 | 1 | 新台幣1,096元 | ||
426A71 | -15至160度 F | 精密球 | 灰色 | 灰色 | 3 1機構/ 2“ | 聚氨酯 | 1.25“ | 塑料 | 1 | 新台幣222元 | ||
ALEV 150/20K-SG-BB0.5 | -15至160度 F | 精密球 | 銀色 | 灰色 | 5 7機構/ 8“ | 我們的乳膠 | 2" | 鋁 | 1 | 新台幣2,473元 |