項目 | 拉伸包裝膜 |
顏色 | 重設 |
測量 | 39 |
級 | 投 |
總長: | 10000ft。 |
材料 | LLDPE |
次數 | GENESYS超 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 662.4 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 120.65 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 3921110000 |
產品 | 型號 | 測量 | 總長: | 次數 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H51003000-10 | 39 | 10000ft。 | GENESYS超 | 30“ | 20 | 新台幣143,253元 | ||
H51063000-95 | 42 | 9500ft。 | GENESYS超 | 30“ | 20 | 新台幣31,620元 | ||
HF1650400-00 | 65 | 1476ft。 | 禽流感病毒 | 15 11機構/ 16“ | 192 | 新台幣127,964元 | 詢價
| |
40TE21 | 120 | 650ft。 | 投 | 2" | 24 | 新台幣5,705元 | ||
40TE22 | 65 | 1000ft。 | 投 | 20“ | 4 | 新台幣4,734元 | ||
40TE23 | 80 | 1000ft。 | 投 | 5" | 4 | 新台幣2,009元 |