項目 | 六角頭螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 16“-18 |
完 | 鋅 |
級 | 5 |
頭高 | 13機構/ 64“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 1機構/ 2“ |
頭下長度 | 3.25“ |
材料 | 碳素鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
洛氏硬度 | C25到C34 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 1.7 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318158045 |