項目 | 找平腳輪 |
調整 | 指輪 |
制動類型 | 側面翼形螺釘 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 輕中型 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 尼龍 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 尼龍 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 壓鑄鋁 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 2-9/32" x 2-9/32" |
額定負載 | 550磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 4“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 2-9/32" x 2-9/32" |
總高度 | 3 5機構/ 16“ |
墊材 | 我們的乳膠 |
平板尺寸 | 2-7/8" x 2-7/8" |
板厚 | 9機構/ 64“ |
賽道 | 單球 |
閥桿類型 | 不包括莖/板 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋尺寸 | M8 |
車輪軸承 | 樸素 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 1 31機構/ 32“ |
輪寬 | 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.7 |
產品 | 型號 | 安裝螺栓直徑 | 制動類型 | 包括腳輪制動器 | 安裝類型 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS-60S | 1機構/ 2“ | 踏板 | 是 | 螺栓孔 | 沒有 | 無板 | 3 5機構/ 16“ | 1-3/16" x 1-3/16" | 新台幣14,341元 | ||
HRIG-POA 63G | 13機構/ 32“ | 側面翼形螺釘 | 沒有 | 螺栓孔 | 是 | - | 4 3機構/ 32“ | - | 新台幣7,714元 |