<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> M04035.300.0001 | M30x56.00 Mm O.d., Structural Washer, Steel, Carbon Steel, Plain, 100pk | 53gg55 | Raptor Supplies 台灣
GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm O.D., Structural Washer, Steel, Carbon Steel, Plain, 100PK | CD2FTQ 53GG55

GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm OD,結構墊圈,鋼,碳鋼,普通,100PK

有現貨
商品名稱: CD2FTQ 型號:M04035.300.0001交叉編號:53GG55

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$10,534 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平墊圈
大約。 包裝。 數量100
顏色銀色
樸素
適合螺栓尺寸M30
碳素鋼
內部Dia。31.00mm
材料鐵件
外直徑。56mm
包裝重量13.91
標準ISO EN 14399-6
測量系統公制
厚度5mm
墊圈類型結構墊圈

送貨信息:

船重(kg) 6.27

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm OD,結構墊圈,鋼,碳鋼,普通,100PK
新台幣10,534元 /盒