M04210.240.0070 | 結構螺栓碳鋼 M24 X 3 X 70mm,25 個裝 | 38cv68 | Raptor Supplies 台灣
GRAINGER M04210.240.0070 結構螺栓碳鋼 M24 x 3 X 70Mm,25PK | AH7TGQ 38CV68

GRAINGER M04210.240.0070 結構螺栓碳鋼 M24 x 3 X 70Mm, 25PK

有現貨
貨號:AH7TGQ 型號:M04210.240.0070交叉參考:38CV68

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$17,408 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目結構螺栓
熱浸鍍鋅
10.9
頭戴41mm
頭高15mm
材料碳素鋼
總長度70mm
拉伸強度1000 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋長度39mm
螺紋尺寸M24 x 3
螺紋類型部分螺紋
類別高強度

送貨信息:

船重(kg) 9.65
船高(厘米)7.62
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M04210.240.0070 結構螺栓碳鋼 M24 x 3 X 70Mm, 25PK
新台幣17,408元 /盒