GRAINGER M04210.240.0120 結構螺栓碳鋼 M24 x 3 X 120Mm,20PK | AH7THB 38CV78

GRAINGER M04210.240.0120 結構螺栓碳鋼 M24 x 3 X 120Mm, 20PK

有現貨
貨號:AH7THB 型號:M04210.240.0120交叉參考:38CV78

得到它 可能 20, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$18,846 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目結構螺栓
熱浸鍍鋅
10.9
頭戴41mm
頭高15mm
材料碳素鋼
總長度120mm
拉伸強度1000 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋長度39mm
螺紋尺寸M24 x 3
螺紋類型部分螺紋
類別高強度

送貨信息:

船重(kg) 11.05
船高(厘米)7.62
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M04210.240.0120 結構螺栓碳鋼 M24 x 3 X 120Mm, 20PK
新台幣18,846元 /盒