扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M07000.200.0400 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M20 x 2.50x400mm | AH7TKT 38CW40

GRAINGER M07000.200.0400 內六角螺釘 12.9 級鋼 M20 x 2.50x400mm

有現貨
貨號:AH7TKT 型號:M07000.200.0400交叉參考:38CW40 / 164G12

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,790 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M20 x 2.5
驅動器大小17mm
光驅類型六角插座
樸素
類12.9
頭戴30mm
頭高20mm
頭型圓柱
總長:400mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1200 牛/平方毫米
洛氏硬度C39到C44
次數內六角螺釘
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
螺紋直徑M20
螺紋方向右手
螺紋長度75mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 1.03
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M07000.200.0400 內六角螺釘 12.9 級鋼 M20 x 2.50x400mm
新台幣1,790元 /單元