扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M07040.100.0070 內六角螺絲 12.9 級鋼 M10 x 1.50,70 毫米長度,25PK | AH7TTD 38CX89

GRAINGER M07040.100.0070 內六角螺釘 12.9 級鋼 M10 x 1.50,70mm 長度,25PK

有現貨
貨號: AH7TTD 型號:M07040.100.0070交叉參考號:38CX89 / 164H58

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,732 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M10 x 1.25
驅動器大小8mm
光驅類型六角插座
樸素
類12.9
頭戴16mm
頭高10mm
頭型圓柱
總長:70mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1200 牛/平方毫米
洛氏硬度C39到C44
次數內六角螺釘
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
螺紋直徑M10
螺紋方向右手
螺紋長度40mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制精細

送貨信息:

船重(kg) 1.27
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M07040.100.0070 內六角螺釘 12.9 級鋼 M10 x 1.50,70mm 長度,25PK
新台幣1,732元 /盒