扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M07111.200.0055 附肩螺絲鋼 M16 20Mm X 55Mm,5PK | AH7TZR 38CZ43

GRAINGER M07111.200.0055 帶肩螺絲鋼 M16 20Mm X 55Mm, 5PK

有現貨
貨號:AH7TZR 型號:M07111.200.0055交叉編號:38CZ43

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,592 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
驅動器大小10mm
光驅類型六角插座
樸素
頭戴30.33mm
頭高14mm
頭部風格標準
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1200 牛/平方毫米
螺絲頭直徑30.33mm
螺絲頭高度14mm
肩直徑。20mm
肩寬55mm
肩寬公差+ 0.25
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
螺紋長度22mm
螺紋尺寸M16
類別內六角頭F9

送貨信息:

船重(kg) 1.16
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M07111.200.0055 帶肩螺絲鋼 M16 20Mm X 55Mm, 5PK
新台幣3,592元 /盒