扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M07150.040.0030 內六角螺絲按鈕鋼 M4 x 0.70,30 毫米長度,100PK | AH7UCR 38DA11

GRAINGER M07150.040.0030 內六角螺釘按鈕鋼 M4 x 0.70,30mm 長度,100PK

有現貨
貨號:AH7UCR 型號:M07150.040.0030交叉參考:38DA11 / 164K63

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$498 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M4 x 0.7
驅動器大小3mm
光驅類型六角插座
樸素
類10.9
頭戴7.6mm
頭高2.2mm
頭型
總長:30“
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1000 牛/平方毫米
洛氏硬度C32到C39
次數內六角螺釘
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
螺紋直徑M4
螺紋方向右手
螺紋長度16mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.31
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M07150.040.0030 內六角螺釘按鈕鋼 M4 x 0.70,30mm 長度,100PK
新台幣498元 /盒