扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M07151.050.0035 內六角螺絲按鈕鋼 M5 x 0.80,35 毫米長度,100PK | AH7UGY 38DC10

GRAINGER M07151.050.0035 內六角螺釘按鈕鋼 M5 x 0.80,35mm 長度,100PK

有現貨
貨號:AH7UGY 型號:M07151.050.0035交叉參考:38DC10

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$683 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M5 x 0.8
驅動器大小4mm
光驅類型六角插座
鍍鋅
類10.9
頭戴9.5mm
頭高2.75mm
頭型
總長:35mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1000 牛/平方毫米
洛氏硬度C32到C39
次數內六角螺釘
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
螺紋直徑M5
螺紋方向右手
螺紋長度30mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M07151.050.0035 內六角螺釘按鈕鋼 M5 x 0.80,35mm 長度,100PK
新台幣683元 /盒