項目 | 城堡堅果 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M39-4 |
完 | 樸素 |
級 | 類4 |
身高 | 40mm |
螺母類型 | 六角開槽螺母-常規 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制 |
信號寬度 | 60mm |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 17.78 |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M12000.160.0001 | M16 x 2 | 19mm | 24mm | 新台幣2,788元 | ||
M12000.270.0001 | M27 x 3 | 30mm | 41mm | 新台幣1,351元 | ||
M12000.480.0001 | M48 x 5 | 50mm | 75mm | 新台幣1,565元 |