M20200.450.1000 | M45 螺紋桿鋼 M4.5 X 1,38m 長度 | 71dkXNUMX | XNUMXdkXNUMX Raptor Supplies 台灣
GRAINGER M20200.450.1000 螺紋桿鋼 M45 x 4.5,1m 長度 | AH7VTT 38DK71

GRAINGER M20200.450.1000 螺紋桿鋼 M45 x 4.5,1m 長度

有現貨
貨號:AH7VTT 型號:M20200.450.1000交叉參考:38DK71

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$8,666 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料鐵件
顏色銀色
直徑/螺紋尺寸M45-4.5
樸素
類4
總長度1m
洛氏硬度B67
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度400 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗
屈服強度240 牛/平方毫米

送貨信息:

船重(kg) 10.91
船高(厘米)5.08
船長(厘米)101.6
船寬(厘米)5.08

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M20200.450.1000 螺紋桿鋼 M45 x 4.5,1m 長度
新台幣8,666元 /單元