M20410.200.3000 | M20 螺紋桿鋼 M2.5 X 3,38m 長度 | 03dlXNUMX | XNUMXdlXNUMX Raptor Supplies 台灣
GRAINGER M20410.200.3000 螺紋桿鋼 M20 x 2.5,3m 長度 | AH7VVA 38DL03

GRAINGER M20410.200.3000 螺紋桿鋼 M20 x 2.5,3m 長度

貨號:AH7VVA 型號:M20410.200.3000交叉參考:38DL03
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$10,227 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料鐵件
顏色銀色
直徑/螺紋尺寸M20 x 2.5
鍍鋅
類4
總長度3m
洛氏硬度B67
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度400 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗
屈服強度240 牛/平方毫米

送貨信息:

船重(kg) 6.19
船高(厘米)5.08
船長(厘米)304.8
船寬(厘米)5.08

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M20410.200.3000 螺紋桿鋼 M20 x 2.5,3m 長度
新台幣10,227元 /單元