M21520.160.0050 | 雙螺紋螺柱 8.8 級 M16 X 2 X 100mm,50 包 | 38dl56 | XNUMXdlXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M21520.160.0050 雙螺紋螺柱 8.8 級 M16 X 2 X 100Mm,50PK | AH7VXH 38DL56

GRAINGER M21520.160.0050 雙螺紋螺柱 8.8 級 M16 X 2 X 100Mm,50PK

有現貨
貨號:AH7VXH 型號:M21520.160.0050交叉參考:38DL56

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,051 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙頭螺柱
樸素
8.8
總長:50ft。
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度500 牛/平方毫米
總長度70mm
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度(A)20mm
螺紋長度(B)38mm
螺紋長度類型不等
螺紋尺寸M16 x 2
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 4.68
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M21520.160.0050 雙螺紋螺柱 8.8 級 M16 X 2 X 100Mm,50PK
新台幣5,051元 /盒