M22100.160.1000 | M16 螺紋桿鋼 M2.0 X 1,38m 長度 | 91dlXNUMX | XNUMXdlXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M22100.160.1000 螺紋桿鋼 M16 x 2.0,1m 長度 | AH7VYW 38DL91

GRAINGER M22100.160.1000 螺紋桿鋼 M16 x 2.0,1m 長度

有現貨
貨號: AH7VYW 型號:M22100.160.1000交叉參考:38DL91

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,187 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料鐵件
顏色銀色
直徑/螺紋尺寸M16 x 2
樸素
B7
總長度1m
洛氏硬度C35
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度115,000到125,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗
屈服強度95,000

送貨信息:

船重(kg) 1.29
船高(厘米)1.52
船長(厘米)100.33
船寬(厘米)1.52

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M22100.160.1000 螺紋桿鋼 M16 x 2.0,1m 長度
新台幣3,187元 /單元