M22100.220.1000 | M22 螺紋桿鋼 M2.5 X 1,38m 長度 | 93dlXNUMX | XNUMXdlXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M22100.220.1000 螺紋桿鋼 M22 x 2.5,1m 長度 | AH7VYY 38DL93

GRAINGER M22100.220.1000 螺紋桿鋼 M22 x 2.5,1m 長度

有現貨
貨號:AH7VYY 型號:M22100.220.1000交叉參考:38DL93

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,547 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料鐵件
顏色銀色
直徑/螺紋尺寸M22-2.5
樸素
B7
總長度1m
洛氏硬度C35
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度115,000到125,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗
屈服強度95,000

送貨信息:

船重(kg) 2.51
船高(厘米)5.08
船長(厘米)101.6
船寬(厘米)5.08

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M22100.220.1000 螺紋桿鋼 M22 x 2.5,1m 長度
新台幣1,547元 /單元