M22100.360.1000 | M36 螺紋桿鋼 M4.0 X 1,38m 長度 | 98dlXNUMX | XNUMXdlXNUMX Raptor Supplies 台灣
GRAINGER M22100.360.1000 螺紋桿鋼 M36 x 4.0,1m 長度 | AH7VZD 38DL98

GRAINGER M22100.360.1000 螺紋桿鋼 M36 x 4.0,1m 長度

有現貨
貨號:AH7VZD 型號:M22100.360.1000交叉參考:38DL98

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$8,766 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料鐵件
顏色銀色
直徑/螺紋尺寸M36 x 4
樸素
B7
總長度1m
洛氏硬度C35
測量系統公制
溫度。 範圍-58 度到 302 度。
拉伸強度115,000到125,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗
屈服強度95,000

送貨信息:

船重(kg) 6.73
船高(厘米)5.59
船長(厘米)106.68
船寬(厘米)5.59

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M22100.360.1000 螺紋桿鋼 M36 x 4.0,1m 長度
新台幣8,766元 /單元