M39100.020.0024 | 開槽彈簧插銷 2x24mm,100 個/包 | 38du90 | XNUMXduXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M39100.020.0024 彈簧銷開槽 2X24Mm,100PK | AH7XAG 38DU90

GRAINGER M39100.020.0024 彈簧銷開槽 2X24Mm,100PK

有現貨
貨號:AH7XAG 型號:M39100.020.0024交叉參考:38DU90

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$582 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧銷
實際直徑(最小-最大)2.30-2.40mm
基本材料鐵件
倒角直徑1.5mm
倒角長度(最小值)0.35mm
樸素
彈簧鋼
總長:24mm
公稱通徑2mm
外直徑。2"
引腳類型開槽
洛氏硬度420-560 HV30
測量系統公制
室壁厚度0.40mm

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M39100.020.0024 彈簧銷開槽 2X24Mm,100PK
新台幣582元 /盒