M39100.030.0028 | 開槽彈簧插銷 3x28mm,100 個/包 | 38dv16 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M39100.030.0028 彈簧銷開槽 3X28Mm,100PK | AH7XBJ 38DV16

GRAINGER M39100.030.0028 彈簧銷開槽 3X28Mm,100PK

有現貨
貨號:AH7XBJ 型號:M39100.030.0028交叉編號:38DV16

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$522 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧銷
實際直徑(最小-最大)3.30-3.50mm
基本材料鐵件
倒角直徑2.1mm
倒角長度(最小值)0.5mm
樸素
彈簧鋼
總長:28mm
公稱通徑3mm
外直徑。3"
引腳類型開槽
洛氏硬度420-560 HV30
測量系統公制
室壁厚度0.60mm

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M39100.030.0028 彈簧銷開槽 3X28Mm,100PK
新台幣522元 /盒