M39100.200.0060 | 開槽彈簧銷 20x60mm,5 件 | 38dw36 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M39100.200.0060 Spring Pin Slotted 20X60Mm, 5PK | AH7XGN 38DW36

GRAINGER M39100.200.0060 彈簧銷開槽 20X60Mm,5PK

有現貨
貨號:AH7XGN 型號:M39100.200.0060交叉編號:38DW36

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,676 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧銷
實際直徑(最小-最大)20.50-20.90mm
基本材料鐵件
倒角直徑12.5mm
倒角長度(最小值)3mm
樸素
彈簧鋼
總長:60
公稱通徑20mm
外直徑。20 mm
引腳類型開槽
洛氏硬度420-560 HV30
測量系統公制
室壁厚度4.00mm

送貨信息:

船重(kg) 0.46
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M39100.200.0060 彈簧銷開槽 20X60Mm,5PK
新台幣1,676元 /盒