M51044.100.0040 | 帶肩螺絲 公制 A2 不鏽鋼 M8 X 1.25mm,5 件 | 31公斤63 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M51044.100.0040 附肩螺絲,公制 A2 不鏽鋼 M8 x 1.25Mm,5PK | AG2KMW 31KG63

GRAINGER M51044.100.0040 帶肩螺釘 公制 A2 不銹鋼 M8 x 1.25Mm,5PK

有現貨
貨號:AG2KMW 型號:M51044.100.0040交叉參考:31KG63

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,041 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
驅動器大小5mm
光驅類型六角插座
樸素
頭戴16.27mm
頭高7mm
頭部風格滾花
材料A2不銹鋼
螺絲頭高度10mm
肩直徑。10mm
肩寬40mm
肩寬公差+ 0.25mm
測量系統公制
螺紋長度13mm
螺紋尺寸M8 x 1.25
類別公制

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)2.54
船長(厘米)32.99
船寬(厘米)17.2
HS代碼7318158030

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M51044.100.0040 帶肩螺釘 公制 A2 不銹鋼 M8 x 1.25Mm,5PK
新台幣6,041元 /盒