扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M51120.080.0050 機械螺絲 M8 50Mm 起司 A2 不鏽鋼,10PK | AG2HMA 31JR61

GRAINGER M51120.080.0050 機械螺絲 M8 50Mm 奶酪 A2 不銹鋼,10PK

有現貨
貨號:AG2HMA 型號:M51120.080.0050交叉編號:31JR61

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$527 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
光驅類型開槽
驅動尺寸2mm
樸素
頭戴13mm
頭高5mm
頭型起司
總長:50ft。
材料A2不銹鋼
測量系統公制
拉伸強度72518 PSI
螺紋尺寸M8 x 1.25

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)2.54
船長(厘米)32.99
船寬(厘米)17.2
HS代碼7318158082

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M51120.080.0050 機械螺絲 M8 50Mm 奶酪 A2 不銹鋼,10PK
新台幣527元 /盒