扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M51340.025.0005 凸圓頭螺絲,M2.5-0.45 Mm,不鏽鋼,5 Mm L,100PK | CD3FTJ 54FR97

GRAINGER M51340.025.0005 圓柱頭螺絲,M2.5-0.45 Mm,不鏽鋼,5 Mm L,100PK

有現貨
項目:CD3FTJ 型號:M51340.025.0005交叉編號:54FR97

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$265 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目十字槽起子頭螺釘
直徑/螺紋尺寸M2.5-0.45
光驅類型菲利普斯
驅動尺寸2.70mm
未完成
頭戴5.0mm
頭高2mm
頭型凸起的奶酪
總長:5"
材料A2不銹鋼
標準標準 7985-H
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.04

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M51340.025.0005 圓柱頭螺絲,M2.5-0.45 Mm,不鏽鋼,5 Mm L,100PK
新台幣265元 /盒