項目 | 內六角螺絲 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M6 x 1 |
驅動器大小 | 4mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
級 | A4 |
頭戴 | 13.44mm |
頭高 | 3.72mm |
頭型 | 平 |
總長: | 25ft。 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 700 牛/平方毫米 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58 度到 302 度。 |
螺紋直徑 | M6 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 25mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |