項目 | 插芯鎖 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 13 ga。 冷軋重鉻鋼 |
外殼尺寸 | 5-7 / 8“高x 4”寬x 15/16“長 |
完 | 緞面不銹鋼 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 條目 |
級 | 1 |
關鍵材料 | 鎳銀 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | 施拉格C |
位置類型 | 商鋪 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工昏暗。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
罷工類型 | 彎曲的嘴唇 |
次數 | 波士頓,彎曲的槓桿 |
修剪樣式 | 盾牌 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7209900000 |
型號 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|
MR116PJEJ630RHCLDSCC | 費城,直角槓桿 | 新台幣10,808元 | |
MR116BJEJ630RHCLDSCC | 波士頓,彎曲的槓桿 | 新台幣10,067元 | |
MR116PJEW630RHCLDSCC | 費城,直角槓桿 | 新台幣10,925元 |