項目 | 六角頭螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 鋅 |
級 | 5 |
頭高 | 5機構/ 32“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 7機構/ 16“ |
頭下長度 | 3.75“ |
材料 | 碳素鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
洛氏硬度 | C25到C34 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7318158045 |