項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 5級 |
頭高 | 5機構/ 16“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 3機構/ 4“ |
總長: | 4" |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
證明負荷 | 74,000至85,000 psi |
洛氏硬度 | C19到C30 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -58 度到 302 度。 F |
拉伸強度 | 105,000至120,000 psi |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | US |