扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER N04160.087.0275 Hex Head Cap Screw 7/8-14X2-3/4 8 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VHE 38ZY66

GRAINGER N04160.087.0275 六角頭螺釘 7/8-14X2-3/4 8 鋼級 8 普通,5PK

有現貨
貨號:AH8VHE 型號:N04160.087.0275交叉編號:38ZY66

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,300 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸7 / 8“-14
樸素
8級
頭高35機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬1 5機構/ 16“
總長:2.75“
Min.最小Thread Length螺紋長度2"
證明負荷120,000 PSI
洛氏硬度C33到C39
測量系統英寸
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型聯合國基金會(罰款)

送貨信息:

船重(kg) 1.43
船高(厘米)2.54
船長(厘米)32.99
船寬(厘米)17.2
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER N04160.087.0275 六角頭螺釘 7/8-14X2-3/4 8 鋼級 8 普通,5PK
新台幣1,300元 /盒