得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平板腳輪 |
軸承類型 | 精密球 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 我們的乳膠 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
硬度 | 80邵氏A |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3的“X 3” |
額定負載 | 200磅。 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
安裝高度 | 6 3機構/ 16“ |
安裝板 | 3 3 / 4“×4 3 / 8” |
非標 | 沒有 |
安裝孔數 | 4 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” |
滾道類型 | 雙球 |
旋轉半徑 | 4" |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.35 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 軸承類型 | 制動類型 | 腳輪形狀 | 顏色 | 核心顏色 | 核心材料 | 硬度計 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 灰色 | 鑄鐵 | 87邵氏A | 1 | 新台幣10,459元 | ||
CDP-G-24 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 灰色 | 鑄鐵 | 87邵氏A | 1 | 新台幣11,257元 | ||
CDP-G-31 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 銀色 | 鋁 | 87邵氏A | 1 | 新台幣8,648元 | ||
CDP-G-32 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 銀色 | 鋁 | 87邵氏A | 1 | 新台幣6,220元 | ||
S-526-D-BS-SS | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 灰色 | 鑄鐵 | 90邵氏A | 1 | 新台幣6,511元 | ||
CDP-G-33 | 聚氨酯 | - | 踏板 | 標準 | - | 銀色 | 鋁 | 87邵氏A | 1 | 新台幣8,089元 | ||
P29R-UY100K-18 | 聚氨酯 | - | 側面翼形螺釘 | 標準 | - | 銀色 | 鑄鐵 | 92邵氏A | 1 | 新台幣17,752元 |