項目 | 腳輪 |
制動類型 | 側面翼形螺釘 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 輕鬆的工作 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 氯丁橡膠 |
腳輪形狀 | 甜甜圈胎面 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
框架表面處理 | 鍍鉻 |
額定負載 | 155磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 4.125“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 7機構/ 16“ |
莖長 | 7機構/ 8“ |
閥桿類型 | 摩擦環 |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 3" |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 0.43 |
產品 | 型號 | 核心材料 | 軸承類型 | 制動類型 | 框架表面處理 | 框架材質 | 額定負載 | 鎖類型 | 非標 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S-UP125K-ST8-TB-001 | 聚丙烯 | - | 踏板 | 玻璃填充尼龍 | - | 220磅。 | 總鎖 | 是 | 新台幣3,894元 | ||
400K80 | 我們的乳膠 | - | - | 鍍鋅 | - | 100磅。 | 不包括鎖 | 沒有 | 新台幣462元 | ||
P18S-N100K-ST8-WB-001 | 尼龍 | - | 踏板 | 玻璃填充尼龍 | - | 220磅。 | 不包括鎖 | 是 | 新台幣2,245元 | ||
P18S-N100K-ST10-001 | 尼龍 | - | 踏板 | 玻璃填充尼龍 | - | 275磅。 | 不包括鎖 | 是 | 新台幣2,629元 | ||
429H21 | 聚氨酯 | - | - | 玻璃填充尼龍 | - | 110磅。 | 不包括鎖 | 是 | 新台幣340元 | ||
P7S-SRP030K-SG5-TB | 聚丙烯 | - | 總鎖 | - | - | 175磅。 | 總鎖 | 是 | 新台幣701元 | ||
P7S-SRP030K-ST3 | 聚丙烯 | - | 側面翼形螺釘 | 鍍鉻 | - | 175磅。 | 不包括鎖 | 是 | 新台幣1,082元 |