扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER PKM6100-25FHS-01 Machine Screw, M6 x 1mm Thread Size, 25mm Length, PEEK, 10PK | CG9VHT 447F57

GRAINGER PKM6100-25FHS-01 機器螺釘,M6 x 1mm 螺紋尺寸,25mm 長度,PEEK,10PK

有現貨
貨號:CG9VHT 型號:PKM6100-25FHS-01交叉編號:447F57

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,975 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
直徑/螺紋尺寸M6-1.00毫米
光驅類型開槽
樸素
頭角92
頭戴12.3 mm
頭高3.3 mm
頭型
總長:25mm
材料窺視
洛氏硬度D87.5
測量系統公制
溫度。 範圍-50 度到 500 度。 F
拉伸強度26,800 PSI
螺紋長度25 mm

送貨信息:

船重(kg) 0.45

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸光驅類型驅動尺寸頭角頭戴頭高頭型價錢
GRAINGER 587619-PR 十字盤頭機螺釘 | CG9WCD 19RF27 587619-公關--------新台幣1,140元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER PKM6100-25FHS-01 機器螺釘,M6 x 1mm 螺紋尺寸,25mm 長度,PEEK,10PK
新台幣1,975元 /盒