項目 | 焊條 |
AWS分類 | RG60 |
容器尺寸 | 2磅。 |
集裝箱類型 | 管 |
直徑 | 5機構/ 32“ |
總長: | 36“ |
材料 | 碳 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 94.49 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7229200000 |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 直徑 | 總長: | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER1100-063-01T | 1磅。 | 管 | 1機構/ 16“ | 36''" | 鋁氬弧焊 | 13,000 PSI | 新台幣749元 | ||
ER1100-063-10T | 10磅。 | 包裝盒 | 1機構/ 16“ | 36''" | 鋁氬弧焊 | 13,000 PSI | 新台幣5,840元 | ||
ER1100-094-01T | 1磅。 | 管 | 3機構/ 32“ | 36''" | 鋁氬弧焊 | 13,000 PSI | 新台幣710元 | ||
ER1100-094-10T | 10磅。 | 包裝盒 | 3機構/ 32“ | 36''" | 鋁氬弧焊 | 13,000 PSI | 新台幣5,457元 | ||
ER1100-125-01T | 1磅。 | 管 | 1機構/ 8“ | 36''" | 鋁氬弧焊 | 13,000 PSI | 新台幣697元 | ||
ER1100-125-10T | 10磅。 | 包裝盒 | 1機構/ 8“ | 36''" | 鋁氬弧焊 | 13,000 PSI | 新台幣5,221元 | ||
ER110S1-063-01T | 1磅。 | 管 | 1機構/ 16“ | 36''" | 低合金鋼 | 11,0000 PSI | 新台幣519元 |