項目 | 服務車 |
每層容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 12.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀的 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1-1 / 2“底 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 37.75“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 18.25“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 頂層擱板朝下,底層擱板朝上 |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 50.4 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-95 | 2 | 600磅。 | 5" | 37.75“ | 42“ | 24.5“ | 36“ | 嘴唇 | 新台幣21,731元 | ||
RSC-2448-2-95 | 2 | 600磅。 | 5" | 37.75“ | 54“ | 24.5“ | 48“ | 嘴唇 | 新台幣22,025元 | ||
RSC-3060-2-95 | 2 | 600磅。 | 5" | 37.75“ | 66“ | 30.25“ | 60“ | 嘴唇 | 新台幣23,887元 | ||
RSC-2448-3-95 | 3 | 400磅。 | 5" | 37.75“ | 54“ | 24.25“ | 48“ | 嘴唇 | 新台幣23,480元 | ||
RSC-2436-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000磅。 | 6" | 39“ | 42“ | 24.25“ | 36“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣24,696元 | ||
RSC-3048-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000磅。 | 6" | 39“ | 54“ | 30.25“ | 48“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣35,002元 |