項目 | 庫存卡車 |
每層容量 | 750磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 14“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀的 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1-1 / 2“頂部和底部 |
負載能力 | 3000磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 4 |
總高度 | 56“ |
總長度 | 66“ |
總寬度 | 30.25“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 嘴唇向上 |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 47.7 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 總高度 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 腳輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-3060-5-95 | 55.75“ | 240磅。 | 5" | 66“ | 30.25“ | 60“ | 30“ | 聚氨酯 | 新台幣49,024元 | ||
RSC-2436-4-3K-95 | 56“ | 750磅。 | 6" | 42“ | 24.25“ | 36“ | 24“ | 酚醛 | 新台幣26,876元 | ||
RSC-2448-4-3K-95 | 56“ | 750磅。 | 6" | 54“ | 24.25“ | 48“ | 24“ | 酚醛 | 新台幣36,584元 | ||
RSC-2436-5-3K-95 | 56“ | 600磅。 | 6" | 42“ | 24.25“ | 36“ | 24“ | 酚醛 | 新台幣33,473元 |