項目 | 深層貨架卡車 |
每層容量 | 1300磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 16.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀的 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 12“頂部和底部 |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 24.25“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 嘴唇向上 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 63.9 |
船高(厘米) | 167.64 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 貨架之間的距離 | 唇高 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC3-2448-2-3.6K-95 | 24.25“ | 3“頂部和底部 | 39.25“ | 54“ | 24.25“ | 48“ | 24“ | 新台幣30,468元 | ||
RSC6-2436-2-3.6K-95 | 18.25“ | 6“頂部和底部 | 39.25“ | 42“ | 24.25“ | 36“ | 24“ | 新台幣29,792元 | ||
RSC12-1830-2-3.6K-95 | 16.5“ | 頂部12英寸,底部1-5 / 8英寸 | 39“ | 36“ | 18.25“ | 30“ | 18“ | 新台幣25,971元 |