項目 | 實用車 |
每層容量 | 1300磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 26.75“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1-1 / 2“頂部和底部 |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 43.75“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 30.25“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 嘴唇向上 |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 47.25 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 唇高 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2“頂部和底部 | 1200磅。 | 6" | 2400磅。 | 2 | 39.25“ | 42“ | 24.5“ | 新台幣23,834元 | ||
RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2“頂部和底部 | 1200磅。 | 6" | 2400磅。 | 2 | 39.25“ | 66“ | 30.5“ | 新台幣32,267元 | ||
EAS-1836-95 | 1-1 / 2“頂部和底部 | 600磅。 | 5" | 1200磅。 | 2 | 36“ | 41.75“ | 18“ | 新台幣17,502元 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-95 | 1-1 / 2“頂部和底部 | 1300磅。 | 6" | 3600磅。 | 2 | 43.75“ | 54“ | 24.25“ | 新台幣29,477元 | ||
RSCE-3060-2-3.6K-95 | 1-1 / 2“頂部和底部 | 1300磅。 | 6" | 3600磅。 | 2 | 43.75“ | 66“ | 30.25“ | 新台幣34,632元 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 | 1-1 / 2“頂部和底部 | 1300磅。 | 6" | 3600磅。 | 2 | 43.75“ | 54“ | 24.25“ | 新台幣30,234元 | ||
3SLT-2436-2K-95 | 1-1 / 2“頂部和底部 | 2000磅。 | 6" | 2000磅。 | 1 | 41.25“ | 42“ | 24.25“ | 新台幣29,612元 |