項目 | 貨架車 |
每層容量 | 750磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2.5“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 26“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀的 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1-1 / 2“頂部和底部 |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 46.25“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 24.25“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 嘴唇向上 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 每層容量 | 腳輪材質 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2448-2-5K-95 | 2 | 2500磅。 | 酚醛 | 39.5“ | 42“ | 24.25“ | 48“ | 沖水按鈕 | 新台幣38,507元 | ||
HET-3048-2-5K-95 | 2 | 2500磅。 | 酚醛 | 39.5“ | 54“ | 30.25“ | 48“ | 沖水按鈕 | 新台幣44,777元 | ||
HET-3048-3-5K-95 | 3 | 2500磅。 | 酚醛 | 39.5“ | 52“ | 30.25“ | 48“ | 沖水按鈕 | 新台幣46,472元 | ||
RSCR-3048-95 | 2 | 750磅。 | 氣動 | 43.25“ | 54“ | 30.25“ | 48“ | 嘴唇 | 新台幣31,522元 | ||
RSCR-2436-ALD-95 | 2 | 750磅。 | 氣動 | 43.25“ | 42“ | 24.25“ | 36“ | 沖水按鈕 | 新台幣29,241元 | 詢價
| |
RSCR-3060-ALD-95 | 2 | 750磅。 | 氣動 | 43.25“ | 66“ | 30.25“ | 60“ | 沖水按鈕 | 新台幣42,729元 |